Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Herren V-Pullover Merino Wolle #144 Gr. XL anthrazit-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Herren V-Pullover Merino Wolle #144 Gr. XL anthrazit-meliert
HAKRO Herren V-Pullover Merino Wolle #144 Gr. XL anthrazit-meliert
HAKRO Herren V-Pullover Merino Wolle #144 Gr. XL anthrazit-meliert
HAKRO Herren V-Pullover Merino Wolle #144 Gr. XL anthrazit-meliert
HAKRO Herren V-Pullover Merino Wolle #144 Gr. XL anthrazit-meliert
HAKRO Herren V-Pullover Merino Wolle #144 Gr. XL anthrazit-meliert
HAKRO Herren V-Pullover Merino Wolle #144 Gr. XL anthrazit-meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p954614
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0144328007
EAN/GTIN:
     4045981099083
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
HAKRO V-Pullover Merino Wolle Herren #144

Ausführung:
  • Klassischer, besonders hochwertiger Pullover mit V-Ausschnitt aus waschbarer Merinowolle
  • Die besonders feine Merinowolle garantiert einen extra weichen Griff, ein gleichmäßiges Maschenbild und einen angenehmen Tragekomfort
  • Gefertigt ist dieser kombistarke V-Pullover in klassischer Schnittführung und mit kontrastfarbigen Ellenbogen-Patches aus Velourslederimitat
  • Die gerippten, mit lycra verstärkten Bündchen am Halsausschnitt, Ärmel und Saum unterstreichen die hochwertige Ausführung
  • Gewebtes Harry Kroll-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Harry Kroll-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material: 
Strick aus 100 % Merinowolle
Weitere Informationen:
Waschtemparatur:
30 °C
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
XL
Form:
langarm
Material:
100% Merinowolle
Farbe:
anthrazit-meliert
Ausführung:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: herrenpullover hakro, herren pullover, herrenpullover grau, Hakro-144 V-Pullover Gr. XL anthrazit-Melange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,45*
€ 54,07*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,34*
€ 54,08*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,48*
€ 55,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,93*
€ 59,87*
9 Tage
411
€ 5,90*
ab € 46,91*
€ 60,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0144005008
ab € 40,99*
Ähnlich
Hakro
0144005009
ab € 45,11*
Ähnlich
Hakro
0144005006
ab € 41,23*
Ähnlich
Hakro
0144005005
ab € 41,23*
Ähnlich
Hakro
0144005004
ab € 40,97*
Ähnlich
Hakro
0144005007
ab € 40,92*
Ähnlich
Hakro
0144005003
ab € 41,18*
Ähnlich
Hakro
0144328008
ab € 41,03*
Ähnlich
Hakro
0144328009
ab € 44,98*
Ähnlich
Hakro
0144328006
ab € 40,95*
Ähnlich
Hakro
0144328005
ab € 41,17*
Ähnlich
Hakro
0144328004
ab € 41,04*
Ähnlich
Hakro
0144328003
ab € 41,16*
Ähnlich
Hakro
0144034008
ab € 40,94*
Ähnlich
Hakro
0144034009
ab € 45,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.