Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Bluse 3/4 Arm Vario Performance #120 Gr. L royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Bluse 3/4 Arm Vario Performance #120 Gr. L royalblau
HAKRO Damen Bluse 3/4 Arm Vario Performance #120 Gr. L royalblau
HAKRO Damen Bluse 3/4 Arm Vario Performance #120 Gr. L royalblau
HAKRO Damen Bluse 3/4 Arm Vario Performance #120 Gr. L royalblau
HAKRO Damen Bluse 3/4 Arm Vario Performance #120 Gr. L royalblau
HAKRO Damen Bluse 3/4 Arm Vario Performance #120 Gr. L royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p954862
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0120010006
EAN/GTIN:
     4045981112409
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Hakro Damen Bluse 3/4 Arm Vario Performance #120

Ausführung:
  • Material: Mikralinar®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
  • Gewicht: 120 g/m²
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Eigenschaft: pflegeleicht
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C
  • Größen: 2XS - 6XL

Besonders strapazierfähige Bluse mit Vario-3/4-Arm mit Kent-Kragen, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten. Die weitenverstellbaren Manschetten können durch Vario-Ärmel leicht zur 1/2-Arm-Bluse umfunktioniert werden, wobei sich der aufgekrempelte Ärmel durch eine Lasche sicher fixieren lässt. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichtem und funktionellem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Waschanleitung:
60°C
Internetfarbe:
blau
Größe:
L
Gewicht:
120 g/m²
Form:
3/4-Arm
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Farbe:
royalblau
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: hakro bluse, bluse, bluse blau, HAKRO, Damen, 3/4, Arm, Vario
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,90*
€ 25,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,38*
€ 28,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,23*
€ 28,40*
9 Tage
93
€ 5,90*
ab € 21,59*
€ 28,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,97*
€ 30,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0120001008
ab € 18,76*
Ähnlich
Hakro
0120001009
ab € 20,72*
Ähnlich
Hakro
0120001010
ab € 20,69*
Ähnlich
Hakro
0120001011
ab € 22,70*
Ähnlich
Hakro
0120001012
ab € 22,69*
Ähnlich
Hakro
0120001006
ab € 18,77*
Ähnlich
Hakro
0120001005
ab € 18,85*
Ähnlich
Hakro
0120001004
ab € 18,81*
Ähnlich
Hakro
0120001007
ab € 18,77*
Ähnlich
Hakro
0120001003
ab € 18,77*
Ähnlich
Hakro
0120002008
ab € 18,82*
Ähnlich
Hakro
0120002009
ab € 20,61*
Ähnlich
Hakro
0120002010
ab € 20,63*
Ähnlich
Hakro
0120002011
ab € 22,78*
Ähnlich
Hakro
0120002012
ab € 22,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.