Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 6XL anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 6XL anthrazit
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 6XL anthrazit
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 6XL anthrazit
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 6XL anthrazit
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 6XL anthrazit
Hakro Hemd 1/1 Arm Performance #123 Gr. 6XL anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p954986
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0123028012
EAN/GTIN:
     4045981117756
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Herren Hemd 1/1 Arm Performance #123

Ausführung:
  • Material: Mikralinar®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
  • Gewicht: 120 g/m²
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Eigenschaft: pflegeleicht
  • Passform: Comfort Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C
  • Größen: XS - 6XL
Besonders strapazierfähiges langärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten, eingearbeiteten Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen und weitenverstellbaren Manschetten. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Waschanleitung:
60°C
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Hakro
Größe:
6XL
Farbe:
anthrazit
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd grau, arbeits hemd, Hakro, Hemd, 1/1, Arm, Performance, #123
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,74*
€ 32,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,87*
€ 35,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,79*
€ 36,13*
9 Tage
33
€ 5,90*
ab € 27,15*
€ 36,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,67*
€ 37,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0123028008
ab € 19,62*
Ähnlich
Hakro
0123028009
ab € 21,54*
Ähnlich
Hakro
0123028010
ab € 21,56*
Ähnlich
Hakro
0123028011
ab € 23,77*
Ähnlich
Hakro
0123028006
ab € 19,60*
Ähnlich
Hakro
0123028005
ab € 19,62*
Ähnlich
Hakro
0123028004
ab € 19,58*
Ähnlich
Hakro
0123028007
ab € 19,62*
Ähnlich
Hakro
0123028003
ab € 19,68*
Ähnlich
Hakro
123034006
ab € 19,58*
Ähnlich
Hakro
123034005
ab € 19,68*
Ähnlich
Hakro
123034004
ab € 19,60*
Ähnlich
Hakro
123034007
ab € 19,63*
Ähnlich
Hakro
123034003
ab € 19,69*
Ähnlich
Hakro
123034008
ab € 19,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.