Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. L anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. L anthrazit
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. L anthrazit
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. L anthrazit
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. L anthrazit
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. L anthrazit
HAKRO Poloshirt Stretch Damen #222 Gr. L anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p955357
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0222028006
EAN/GTIN:
     4045981117862
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
HAKRO Poloshirt Top Damen #224

Hochwertiges, feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle in körperbetonter Schnittführung. Verkürzte 2-Loch- Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO- Flaglabel in der linken Seitennaht.

Ausführung:

  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C (weiß: 95 °C)
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g/m²
(grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)




Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
28
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
L
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
190 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
94% Baumwolle / 6% Elasthan
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, HAKRO, Poloshirt, Stretch, Damen, #222, Gr.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,40*
€ 21,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,45*
€ 21,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,13*
€ 21,65*
9 Tage
276
€ 5,90*
ab € 16,84*
€ 23,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 27,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0222001008
ab € 15,11*
Ähnlich
Hakro
0222001009
ab € 16,62*
Ähnlich
Hakro
0222001006
ab € 15,12*
Ähnlich
Hakro
0222001005
ab € 14,99*
Ähnlich
Hakro
0222001004
ab € 15,02*
Ähnlich
Hakro
0222001007
ab € 15,11*
Ähnlich
Hakro
0222001003
ab € 15,07*
Ähnlich
Hakro
0222005008
ab € 15,13*
Ähnlich
Hakro
0222005009
ab € 16,65*
Ähnlich
Hakro
0222005006
ab € 15,05*
Ähnlich
Hakro
0222005005
ab € 15,10*
Ähnlich
Hakro
0222005004
ab € 15,13*
Ähnlich
Hakro
0222005007
ab € 14,99*
Ähnlich
Hakro
0222005003
ab € 15,01*
Ähnlich
Hakro
0222028008
ab € 15,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.