Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Poloshirt Cotton-Tec #814 Gr. XS royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Poloshirt Cotton-Tec #814 Gr. XS royalblau
Hakro Herren Poloshirt Cotton-Tec #814 Gr. XS royalblau
Hakro Herren Poloshirt Cotton-Tec #814 Gr. XS royalblau
Hakro Herren Poloshirt Cotton-Tec #814 Gr. XS royalblau
Hakro Herren Poloshirt Cotton-Tec #814 Gr. XS royalblau
Hakro Herren Poloshirt Cotton-Tec #814 Gr. XS royalblau
Hakro Herren Poloshirt Cotton-Tec #814 Gr. XS royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p955476
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0814010003
EAN/GTIN:
     4045981097591
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Funktionelles, sportlich körpernah geschnittenes und pflegeleichtes Poloshirt in edler Single-Jersey-Optik mit besonders weichem Griff und matt glänzender Oberfläche. Das Poloshirt ist aus cotton -tec gefertigt und wird in einem speziellen Strickverfahren zu einem Double- Face-Material verarbeitet. Die Außenseite besteht aus besonders feiner Baumwolle, die Innenseite aus der Funktionsfaser TRIACTIVE®, die als Mesh-Pique verarbeitet ist. Dadurch ist das Poloshirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunsten kann. Kontrastfarbiger Halsspiegel, Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen in Kontrastfarbe und einem Ersatzknopf. Nackenband, Knopfleiste und Seitenschlitze sind mit einem kontrastfarbigen Gewebeband versäubert. Zusätzlich ist die Knopfleiste mit einem Gewebeband ""Ton in Ton"" verstärkt. Gedrucktes HAKRO®-Necklabel und gewebtes HAKRO®-Flaglabel in der linken Seitennaht.

• Material: Single Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
010
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
XS
Gewicht:
185 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Polo
Farbe:
royalblau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,22*
€ 19,09*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,89*
€ 19,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,09*
€ 21,02*
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,39*
€ 21,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 17,03*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0814012008
ab € 13,73*
Ähnlich
Hakro
0814012009
ab € 15,07*
Ähnlich
Hakro
0814012006
ab € 13,73*
Ähnlich
Hakro
0814012005
ab € 13,76*
Ähnlich
Hakro
0814012004
ab € 13,72*
Ähnlich
Hakro
0814012007
ab € 13,79*
Ähnlich
Hakro
0814012003
ab € 13,78*
Ähnlich
Hakro
0814028008
ab € 13,27*
Ähnlich
Hakro
0814028009
ab € 14,40*
Ähnlich
Hakro
0814028010
ab € 15,15*
Ähnlich
Hakro
0814028011
ab € 16,57*
Ähnlich
Hakro
0814028012
ab € 16,72*
Ähnlich
Hakro
0814028006
ab € 13,26*
Ähnlich
Hakro
0814028005
ab € 13,21*
Ähnlich
Hakro
0814028004
ab € 13,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.