Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. XS anthrazit-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. XS anthrazit-meliert
Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. XS anthrazit-meliert
Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. XS anthrazit-meliert
Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. XS anthrazit-meliert
Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. XS anthrazit-meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p955914
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0236328003
EAN/GTIN:
     4045981129124
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Besonders weiche und wärmende Jacke aus atmungsaktivem Strickfleece. Nackenband, elastisches Saum- und Ärmelbündchen, kontrastfarbige Einsätze aus leichtem Softshell an den Seiten und Schultern. Zwei praktische seitliche Reißverschluss-Einschubtaschen und eine Reißverschluss-Ärmeltasche aus Softshell am linken Arm. Alle Reißverschlüsse von YKK ®. Die Strickfleece-Jacke ist zusätzlich mit Teilungsnähten am Vorderund Rückenteil - für eine perfekte Passform - und einem Aufhängeband im Nacken ausgestattet. Gewebtes HAKRO ®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO ®-Flaglabel in der linken Seitennaht.

• Material: Strickfleece aus 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
anthrazit-meliert
Material:
Strickfleece aus 100 % Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemparatur:
30 °C
Internetfarbe:
grau
Saison:
Winter
Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, fleece jacke damen grau, soft shell jacke, soft-shell-jacke hakro, Hakro, Strickfleecejacke, Damen, #236, Churchill, Gr.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,03*
€ 48,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,95*
€ 52,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,99*
€ 52,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,39*
€ 52,96*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,01*
€ 53,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0236310008
ab € 35,69*
Ähnlich
Hakro
0236310009
ab € 39,55*
Ähnlich
Hakro
0236310006
ab € 35,84*
Ähnlich
Hakro
0236310005
ab € 35,89*
Ähnlich
Hakro
0236310004
ab € 35,97*
Ähnlich
Hakro
0236310007
ab € 35,94*
Ähnlich
Hakro
0236310003
ab € 35,94*
Ähnlich
Hakro
0236015008
ab € 35,86*
Ähnlich
Hakro
0236015009
ab € 39,47*
Ähnlich
Hakro
0236015006
ab € 35,89*
Ähnlich
Hakro
0236015005
ab € 35,78*
Ähnlich
Hakro
0236015004
ab € 35,92*
Ähnlich
Hakro
0236015007
ab € 36,05*
Ähnlich
Hakro
0236015003
ab € 35,97*
Ähnlich
Hakro
0236317008
ab € 35,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.