Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. S anthrazit-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. S anthrazit-meliert
Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. S anthrazit-meliert
Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. S anthrazit-meliert
Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. S anthrazit-meliert
Hakro Strickfleecejacke Damen #236 Churchill Gr. S anthrazit-meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p955915
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0236328004
EAN/GTIN:
     4045981129131
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Besonders weiche und wärmende Jacke aus atmungsaktivem Strickfleece. Nackenband, elastisches Saum- und Ärmelbündchen, kontrastfarbige Einsätze aus leichtem Softshell an den Seiten und Schultern. Zwei praktische seitliche Reißverschluss-Einschubtaschen und eine Reißverschluss-Ärmeltasche aus Softshell am linken Arm. Alle Reißverschlüsse von YKK ®. Die Strickfleece-Jacke ist zusätzlich mit Teilungsnähten am Vorderund Rückenteil - für eine perfekte Passform - und einem Aufhängeband im Nacken ausgestattet. Gewebtes HAKRO ®-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO ®-Flaglabel in der linken Seitennaht.

• Material: Strickfleece aus 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit-meliert
Material:
Strickfleece aus 100 % Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemparatur:
30 °C
Internetfarbe:
grau
Größe:
S
Saison:
Winter
Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, fleecejacke damen, soft shell jacke, Hakro, Strickfleecejacke, Damen, #236, Churchill, Gr.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,31*
€ 48,06*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,76*
€ 48,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,60*
€ 53,44*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,69*
€ 53,86*
9 Tage
205
€ 5,90*
ab € 40,89*
€ 53,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0236310008
ab € 35,16*
Ähnlich
Hakro
0236310009
ab € 38,81*
Ähnlich
Hakro
0236310006
ab € 35,23*
Ähnlich
Hakro
0236310005
ab € 35,33*
Ähnlich
Hakro
0236310004
ab € 35,20*
Ähnlich
Hakro
0236310007
ab € 35,36*
Ähnlich
Hakro
0236310003
ab € 35,27*
Ähnlich
Hakro
0236015008
ab € 35,24*
Ähnlich
Hakro
0236015009
ab € 38,88*
Ähnlich
Hakro
0236015006
ab € 35,09*
Ähnlich
Hakro
0236015005
ab € 35,15*
Ähnlich
Hakro
0236015004
ab € 35,19*
Ähnlich
Hakro
0236015007
ab € 35,35*
Ähnlich
Hakro
0236015003
ab € 35,33*
Ähnlich
Hakro
0236328008
ab € 35,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.