Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. 2XL rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. 2XL rot
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. 2XL rot
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. 2XL rot
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. 2XL rot
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. 2XL rot
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. 2XL rot
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. 2XL rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p956108
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0251002008
EAN/GTIN:
     4045981111143
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251

Ausführung:
  • Wärmende Isolationsjacke aus atmungsaktivem Ripstop- Außenmaterial mit Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern
  • Die Loft-Jacke kann durch das HAKRO zip-in-system mit der Active-Jacke zu einer wetterfesten und atmungsaktiven 3-in-1-Kombijacke verbunden werden
  • Zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, elastische Bündchen an den Ärmeln
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite verstellbar
  • Die Innenseite der Jacke hat eine funktionelle MP3-/iPod- Multitasche mit Reißverschluss
  • Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das einfache und individuelle Veredeln der Innenjacke
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel und Extranamenslabel für die persönliche Individualisierung aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO- Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Micro Rip-Stop und Wattierung aus 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
HAKRO
Größe:
2XL
Farbe:
rot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,59*
€ 49,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,81*
€ 51,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,34*
€ 51,40*
10 Tage
64
€ 5,90*
ab € 39,66*
€ 51,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,37*
€ 53,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0251027008
ab € 68,07*
Ähnlich
Hakro
0251027009
ab € 68,12*
Ähnlich
Hakro
0251027006
ab € 68,16*
Ähnlich
Hakro
0251027005
ab € 68,12*
Ähnlich
Hakro
0251027004
ab € 68,11*
Ähnlich
Hakro
0251027007
ab € 68,12*
Ähnlich
Hakro
0251027003
ab € 68,17*
Ähnlich
Hakro
0251028006
ab € 36,52*
Ähnlich
Hakro
0251028005
ab € 36,48*
Ähnlich
Hakro
0251028004
ab € 36,25*
Ähnlich
Hakro
0251028007
ab € 36,48*
Ähnlich
Hakro
0251028003
ab € 36,39*
Ähnlich
Hakro
0251028008
ab € 36,38*
Ähnlich
Hakro
0251028009
ab € 39,86*
Ähnlich
Hakro
0251040006
ab € 36,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.