Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. 3XL anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. 3XL anthrazit
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. 3XL anthrazit
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. 3XL anthrazit
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. 3XL anthrazit
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. 3XL anthrazit
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. 3XL anthrazit
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251 Gr. 3XL anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p956137
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0251028009
EAN/GTIN:
     4045981111433
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
HAKRO Loft-Jacke Regina Damen #251

Ausführung:
  • Wärmende Isolationsjacke aus atmungsaktivem Ripstop- Außenmaterial mit Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern
  • Die Loft-Jacke kann durch das HAKRO zip-in-system mit der Active-Jacke zu einer wetterfesten und atmungsaktiven 3-in-1-Kombijacke verbunden werden
  • Zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, elastische Bündchen an den Ärmeln
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite verstellbar
  • Die Innenseite der Jacke hat eine funktionelle MP3-/iPod- Multitasche mit Reißverschluss
  • Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das einfache und individuelle Veredeln der Innenjacke
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel und Extranamenslabel für die persönliche Individualisierung aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO- Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Micro Rip-Stop und Wattierung aus 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,92*
€ 52,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,00*
€ 54,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,07*
€ 54,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,27*
€ 55,84*
9 Tage
72
€ 5,90*
ab € 43,93*
€ 56,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0251027008
ab € 69,24*
Ähnlich
Hakro
0251027009
ab € 68,85*
Ähnlich
Hakro
0251027006
ab € 68,89*
Ähnlich
Hakro
0251027005
ab € 68,93*
Ähnlich
Hakro
0251027004
ab € 68,89*
Ähnlich
Hakro
0251027007
ab € 69,19*
Ähnlich
Hakro
0251027003
ab € 68,84*
Ähnlich
Hakro
0251028006
ab € 36,24*
Ähnlich
Hakro
0251028005
ab € 36,26*
Ähnlich
Hakro
0251028004
ab € 36,26*
Ähnlich
Hakro
0251028007
ab € 36,32*
Ähnlich
Hakro
0251028003
ab € 36,25*
Ähnlich
Hakro
0251028008
ab € 36,53*
Ähnlich
Hakro
0251040006
ab € 36,53*
Ähnlich
Hakro
0251040005
ab € 36,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.