Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. L tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. L tinte
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. L tinte
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. L tinte
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. L tinte
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. L tinte
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. L tinte
HAKRO Women-Light-Softshell-Weste Sarina #254 Gr. L tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-p956205
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0254034006
EAN/GTIN:
     4045981100178
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Softshell-Weste
HAKRO Light Softshell-Weste Sarina Damen #254

Ausführung:
  • Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Weste aus leichtem 2-Lagen-Softshell mit TRIACTIVE-PRO-Technologie
  • Die Softshell-Weste besteht aus dehnfähigem Stretch-Material und bietet exzellente Bewegungsfreiheit
  • Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte
  • Kinnschutz und Reflexpaspel
  • zwei praktische, seitliche Reißverschluss-Einschubtaschen mit Reflexapplikation
  • reflektierende Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil sorgt dafür, dass man nachts besser gesehen werden kann
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite verstellbar
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gedrucktes HAKRO-Necklabel, Extranamenslabel für die persönliche Individualisierung aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO- Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester, 170 g/m²

Weitere Informationen:
Waschtemparatur:
30 °C
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
L
Farbe:
tinte
Ausführung:
Weste
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, softshellweste l, damen weste, HAKRO, Women-Light-Softshell-Weste, Sarina, #254, Gr., L
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,30*
€ 46,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,98*
€ 51,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,05*
€ 51,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,46*
€ 51,95*
9 Tage
154
€ 5,90*
ab € 40,94*
€ 52,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0254002008
ab € 35,06*
Ähnlich
Hakro
0254002009
ab € 38,66*
Ähnlich
Hakro
0254002010
ab € 38,47*
Ähnlich
Hakro
0254002011
ab € 42,30*
Ähnlich
Hakro
0254002012
ab € 42,01*
Ähnlich
Hakro
0254002006
ab € 35,01*
Ähnlich
Hakro
0254002005
ab € 34,94*
Ähnlich
Hakro
0254002004
ab € 35,10*
Ähnlich
Hakro
0254002007
ab € 35,17*
Ähnlich
Hakro
0254002003
ab € 35,23*
Ähnlich
Hakro
0254005008
ab € 34,97*
Ähnlich
Hakro
0254005009
ab € 38,44*
Ähnlich
Hakro
0254005010
ab € 38,66*
Ähnlich
Hakro
0254005011
ab € 42,28*
Ähnlich
Hakro
0254005012
ab € 42,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.