Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Active-Jacke Housten #850 Gr. XL tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 850 Active-Jacke Houston tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: XL - Größe: XL
No 850 Active-Jacke Houston tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: XL - Größe: XL
No 850 Active-Jacke Houston tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: XL - Größe: XL
No 850 Active-Jacke Houston tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: XL - Größe: XL
No 850 Active-Jacke Houston tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     5417B-p956446
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0850034007
EAN/GTIN:
     4045981109331
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Regenjacke
HAKRO Active-Jacke Housten #850

Ausführung:
  • Besonders aufwendig gearbeitete, atmungsaktive Jacke aus strapazierfähigem wasser- und winddichtem Obermaterial aus 2,5-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE -PRO -Technologie
  • Die Jacke kann durch das HAKRO zip-insystem mit der Loft-Jacke und der Heavy-Fleece-Jacke zu einer wärmenden 3-in-1-Kombijacke verbunden werden
  • Getapte Nähte für maximale und zuverlässige Wasserdichtigkeit und eine abnehmbare Kapuze mit Schild
  • Wasserdichte Reißverschlüsse an den Außentaschen, 2-Wege-Frontreißverschluss mit Kinnschutz und einer
  • Reißverschlussärmeltasche
  • Die Kapuze und der Bund - mit verlängertem, abgerundetem Rückenteil - sind durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite
  • verstellbar
  • Durch ein Klettband an den Ärmelbündchen lassen sich diese stufenlos regulieren
  • Die Kapuze ist mit einem Reißverschluss befestigt und lässt sich leicht abnehmen
  • und separat verstauen
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
Material: 
Gewebe aus 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
XL
Farbe:
tinte
Gewicht:
180 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Businessjacke
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, freizeitjacke, HAKRO, Active-Jacke, Housten, #850, Gr., XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,07*
€ 87,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,18*
€ 88,00*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,91*
€ 92,22*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,13*
€ 93,76*
7 Tage
516
€ 5,90*
ab € 77,08*
€ 94,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0850010008
ab € 68,93*
Ähnlich
Hakro
0850010009
ab € 75,56*
Ähnlich
Hakro
0850010006
ab € 69,06*
Ähnlich
Hakro
0850010005
ab € 68,73*
Ähnlich
Hakro
0850010004
ab € 68,82*
Ähnlich
Hakro
0850010007
ab € 68,79*
Ähnlich
Hakro
0850010003
ab € 69,12*
Ähnlich
Hakro
0850315008
ab € 68,91*
Ähnlich
Hakro
0850315009
ab € 75,77*
Ähnlich
Hakro
0850315006
ab € 68,85*
Ähnlich
Hakro
0850315005
ab € 69,06*
Ähnlich
Hakro
0850315004
ab € 68,64*
Ähnlich
Hakro
0850315007
ab € 68,75*
Ähnlich
Hakro
0850315003
ab € 68,68*
Ähnlich
Hakro
0850028008
ab € 68,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.