| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p956489 Herst.-Nr.: 0851028008 EAN/GTIN: 4045981111914 |
| |
|
| | |
| HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851
Ausführung: - Material: Micro-Ripstop und Wattierung aus 100 % Polyester
- Regular Fit
- atmungsaktiv, wärmende Isolationsjacke
atmungsaktivem Micro-Ripstop-Außenmaterial mit Wattierung aus wärmender, pflegeleichter Kunstfaser - elastischen Ärmelabschlüssen
- Innentasche, seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss
- weitenverstellbarem Bund mit Tunnelkordelzug und Stoppern
die Loftjacke kann durch das HAKRO ZIP-IN-SYSTEM mit der HAKRO Activejacke Housten zu einer wetterfesten und atmungsaktiven 3-in-1-Kombijacke verbunden werden
Pflegehinweis: - 30°C Schonwaschgang
- nicht bleichen
- nicht im Tumbler trocknen
- nicht bügeln
Weitere Informationen: | | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | HAKRO | Größe: | 2XL | Farbe: | anthrazit | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Innenjacke, Zip-In Jacke, Isolationsjacke, Loftjacke, Thermo-Unterziehjacke, Thermounterziehjacke, Unterzieh-Jacke, Unterziehjacke, freizeitjacke, HAKRO, Loft-Jacke, Barrie, Herren, #851, Gr. |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 37,34* | € 51,09* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,01* | € 51,57* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,30* | € 54,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,84* | € 54,97* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,96* | € 57,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|