Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. 3XL tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. 3XL tinte
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. 3XL tinte
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. 3XL tinte
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. 3XL tinte
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. 3XL tinte
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. 3XL tinte
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851 Gr. 3XL tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-p956497
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0851034009
EAN/GTIN:
     4045981111990
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Herren-Jacke
HAKRO Loft-Jacke Barrie Herren #851

Ausführung:
  • Material: Micro-Ripstop und Wattierung aus 100 % Polyester
  • Regular Fit
  • atmungsaktiv, wärmende Isolationsjacke
  • atmungsaktivem Micro-Ripstop-Außenmaterial mit Wattierung aus wärmender, pflegeleichter Kunstfaser
  • elastischen Ärmelabschlüssen
  • Innentasche, seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • weitenverstellbarem Bund mit Tunnelkordelzug und Stoppern
  • die Loftjacke kann durch das HAKRO ZIP-IN-SYSTEM mit der HAKRO Activejacke Housten zu einer wetterfesten und atmungsaktiven
    3-in-1-Kombijacke verbunden werden

Pflegehinweis:
  • 30°C Schonwaschgang
  • nicht bleichen
  • nicht im Tumbler trocknen
  • nicht bügeln

Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
3XL
Farbe:
tinte
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,74*
€ 55,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,39*
€ 55,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,26*
€ 59,11*
10 Tage
11
€ 5,90*
ab € 46,10*
€ 59,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 60,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0851028006
ab € 37,54*
Ähnlich
Hakro
0851028005
ab € 37,64*
Ähnlich
Hakro
0851028004
ab € 37,46*
Ähnlich
Hakro
0851028007
ab € 37,62*
Ähnlich
Hakro
0851028003
ab € 37,32*
Ähnlich
Hakro
0851028008
ab € 37,34*
Ähnlich
Hakro
0851028009
ab € 40,69*
Ähnlich
Hakro
0851027006
ab € 54,50*
Ähnlich
Hakro
0851027005
ab € 54,45*
Ähnlich
Hakro
0851027004
ab € 54,69*
Ähnlich
Hakro
0851027007
ab € 54,65*
Ähnlich
Hakro
0851027003
ab € 54,32*
Ähnlich
Hakro
0851027008
ab € 54,39*
Ähnlich
Hakro
0851027009
ab € 54,42*
Ähnlich
Hakro
0851002006
ab € 37,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.