Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Hochwertiger Cardigan mit Seide/Kaschmir-Anteil JN667 Gr. XS navy-melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Hochwertiger Cardigan mit Seide/Kaschmir-Anteil JN667 Gr. XS navy-melange
James & Nicholson Hochwertiger Cardigan mit Seide/Kaschmir-Anteil JN667 Gr. XS navy-melange
James & Nicholson Hochwertiger Cardigan mit Seide/Kaschmir-Anteil JN667 Gr. XS navy-melange
James & Nicholson Hochwertiger Cardigan mit Seide/Kaschmir-Anteil JN667 Gr. XS navy-melange
James & Nicholson Hochwertiger Cardigan mit Seide/Kaschmir-Anteil JN667 Gr. XS navy-melange
James & Nicholson Hochwertiger Cardigan mit Seide/Kaschmir-Anteil JN667 Gr. XS navy-melange
Artikel-Nr.:
     5417B-p962642
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223356892
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
xs strickjacke
Hochwertiger Cardigan mit Seide/Kaschmir-Anteil JN667

Ausführung:
  • Klassischer Schnitt in feiner, leichter Strickqualität
  • Strickjacke mit V-Ausschnitt
  • Maschinenwaschbar
  • JN667: taillierter Schnitt
Material:
70% Baumwolle, 25% Seide, 5% Kaschmir, 190 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XS
Farbe:
navy-melange
Gewicht:
190 g/m²
Form:
langarm
Material:
70% Baumwolle / 25% Seide / 5% Kaschmir
Ausführung:
Cardigan
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, James, &, Nicholson, Hochwertiger, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.