Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 52 black/carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 52 black/carbon
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 52 black/carbon
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 52 black/carbon
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 52 black/carbon
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 52 black/carbon
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 52 black/carbon
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 52 black/carbon
Artikel-Nr.:
     5417B-p963759
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223346756
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
bundhose 52 schwarz
bundhose
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832

Ausführung:
  • Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
  • Dehnbarer Bund mit Gürtelschlaufen
  • Mit CORDURA verstärkte Kniepolstertasche
  • Reißfeste Dreifachnaht
  • Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen
  • 2 Taschen mit Reißverschluss
  • Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
  • Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) an Vorder- und Rückseite
  • 60° waschbar, trocknergeeignet
Material:
Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
Besatz: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Pflegetext el. Trocknung:
Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend)
Pflegetext Bügeln:
Mäßig heiß bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
52
Farbe:
black/carbon
Gewicht:
260 g/m²
Form:
lang
Pflegetext chem. Reinigen:
Reinigen mit Perchlorethylen
Internetfarbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: bundhose 52, James, &, Nicholson, Arbeitsbundhose, JN832, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.