Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Sweatjacke JN836 Gr. 3XL dark-green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Sweatjacke JN836 Gr. 3XL dark-green
James & Nicholson Sweatjacke JN836 Gr. 3XL dark-green
James & Nicholson Sweatjacke JN836 Gr. 3XL dark-green
James & Nicholson Sweatjacke JN836 Gr. 3XL dark-green
James & Nicholson Sweatjacke JN836 Gr. 3XL dark-green
James & Nicholson Sweatjacke JN836 Gr. 3XL dark-green
James & Nicholson Sweatjacke JN836 Gr. 3XL dark-green
Artikel-Nr.:
     5417B-p964037
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223268164
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
James & Nicholson Sweatjacke JN836

Sweat-Jacke mit Stehkragen und Reißverschluss

Ausführung:
  • Strapazierfähige pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Innenseite angeraut
  • Elastische Rippstrickbündchen an Arm- und Bundabschluss
  • 2 Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • 60° waschbar, trocknergeeignet
Material:
Oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester
Weitere Informationen:
Pflegetext el. Trocknung:
Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend)
Pflegetext Bügeln:
Mäßig heiß bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
3XL
Farbe:
dark-green
Gewicht:
290 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Internetfarbe:
grün
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, James, &, Nicholson, JN836, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.