| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p964128 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223198515 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson T-Shirt Damen JN837
Ausführung: - Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
- Halsbündchen mit Elasthan, Necktape
- V-Ausschnitt, leicht tailliert
- 60°C waschbar, trocknergeeignet
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, 160 g/m²
Weitere Informationen: | | Form: | kurzarm | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | braun | Pflegetext el. Trocknung: | Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend) | Pflegetext Bügeln: | Mäßig heiß bügeln | Pflegetext Bleichen: | Nicht bleichen | Pflegetext Waschen: | Waschbar bis zu 60°C | Bildverweis-Masterbild: | artfarbe\41164\master.jpg | Farbkürzel: | br | Gewicht SKU (gr.): | 150 | Herkunftsland: | Pakistan | Bildverweis: | art\8310\detail_9549.jpg art\8310\detail_9785.jpg artfarbe\41164\detail_9502.jpg artfarbe\41164\detail_9503.jpg artfarbe\41164\detail_9504.jpg artfarbe\41164\master.jpg | Artikel: | JN837 | Hersteller: | James & Nicholson | Farbwerte CMYK: | C:60/M:80/Y:100/K: 45 | Größe: | XL | Farbewerte Pantone: | 476C | Farbe: | brown | Features: | 60° waschbar Baumwolle/Synthetik Kurzarm Lady tailliert Übergröße Damen 3XL V-Ausschnitt | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Gewicht: | 160 g/m² | Warengruppe: | T-Shirt | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Daiber-JN 837 V-T-Shirt Gr. XL brown |
| | |
| |