| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p964164 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223198874 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson T-Shirt Damen JN837
Ausführung: - Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
- Halsbündchen mit Elasthan, Necktape
- V-Ausschnitt, leicht tailliert
- 60°C waschbar, trocknergeeignet
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, 160 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbwerte CMYK: | C:8/M:0/Y:9/K: 19 | Farbewerte Pantone: | 442C | Farbe: | grey-heather | Features: | 60° waschbar Baumwolle/Synthetik Kurzarm Lady tailliert Übergröße Damen 3XL V-Ausschnitt | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Gewicht: | 160 g/m² | Warengruppe: | T-Shirt | Form: | kurzarm | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | grau | Pflegetext el. Trocknung: | Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend) | Pflegetext Bügeln: | Mäßig heiß bügeln | Pflegetext Bleichen: | Nicht bleichen | Pflegetext Waschen: | Waschbar bis zu 60°C | Farbkürzel: | grehe | Bildverweis-Masterbild: | artfarbe\41169\master.jpg | Herkunftsland: | Pakistan | Gewicht SKU (gr.): | 167 | Artikel: | JN837 | Bildverweis: | art\8310\detail_9549.jpg art\8310\detail_9785.jpg artfarbe\41169\detail_9517.jpg artfarbe\41169\detail_9518.jpg artfarbe\41169\detail_9519.jpg artfarbe\41169\master.jpg | Hersteller: | James & Nicholson | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | T-Shirt | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: damen-t-shirts, Daiber-JN 837 V-T-Shirt Gr. XXL grey-heather |
| | |
| |