| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p964193 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223199161 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson T-Shirt Damen JN837
Ausführung: - Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
- Halsbündchen mit Elasthan, Necktape
- V-Ausschnitt, leicht tailliert
- 60°C waschbar, trocknergeeignet
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, 160 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbwerte CMYK: | C:100/M:45/Y:0/K: 18 | Größe: | 3XL | Farbewerte Pantone: | 301C | Farbe: | royal | Features: | 60° waschbar Baumwolle/Synthetik Kurzarm Lady tailliert Übergröße Damen 3XL V-Ausschnitt | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Pflegetext chem. Reinigen: | Nicht chemisch reinigen | Gewicht: | 160 g/m² | Warengruppe: | T-Shirt | Form: | kurzarm | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | blau | Pflegetext el. Trocknung: | Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend) | Pflegetext Bügeln: | Mäßig heiß bügeln | Pflegetext Bleichen: | Nicht bleichen | Pflegetext Waschen: | Waschbar bis zu 60°C | Farbkürzel: | ry | Bildverweis-Masterbild: | artfarbe\41174\master.jpg | Herkunftsland: | Pakistan | Gewicht SKU (gr.): | 177 | Artikel: | JN837 | Bildverweis: | art\8310\detail_9549.jpg art\8310\detail_9785.jpg artfarbe\41174\detail_9532.jpg artfarbe\41174\detail_9533.jpg artfarbe\41174\detail_9534.jpg artfarbe\41174\master.jpg | Hersteller: | James & Nicholson | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Daiber-JN 837 V-T-Shirt Gr. 3XL royal |
| | |
| |