Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Herren JN846 Gr. 2XL white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Herren JN846 Gr. 2XL white
James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Herren JN846 Gr. 2XL white
James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Herren JN846 Gr. 2XL white
James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Herren JN846 Gr. 2XL white
James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Herren JN846 Gr. 2XL white
James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Herren JN846 Gr. 2XL white
James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Herren JN846 Gr. 2XL white
Artikel-Nr.:
     5417B-p964765
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223241563
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
James & Nicholson Poloshirt mit Brusttasche Herren JN846

Pflegeleichtes und strapazierfähiges Polo mit Brusttasche

Ausführung:
  • Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
  • Gestrickter Polokragen und Armbündchen
  • Brusttasche mit Patte und Knopf, loser Taschenbeutel zur einfachen Veredelung
  • Necktape
  • Loser Nackenspiegel für einfache Kennzeichnung
  • Knopfleiste mit 3 Knöpfen
Material: 
50% Baumwolle, 50% Polyester, 200 g/m²

Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Internetfarbe:
weiß
Pflegetext el. Trocknung:
Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend)
Pflegetext Bügeln:
Mäßig heiß bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Hersteller:
James & Nicholson
Farbe:
white
Gewicht:
200 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Polo
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirts xxl, herren poloshirt, herren-poloshirt weiss, James, &, Nicholson, Poloshirt, mit, Brusttasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.