Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myrtle beach Urban-Style Schlauchschal MB6578 Gr. 75 x 80 cm grey-heather


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myrtle beach Urban-Style Schlauchschal MB6578 Gr. 75 x 80 cm grey-heather
myrtle beach Urban-Style Schlauchschal MB6578 Gr. 75 x 80 cm grey-heather
Artikel-Nr.:
     5417B-p965664
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223367843
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
Fleeceschal
Legere Passform Frische melange Optiken Feiner Single Jersey
Weitere Informationen:
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbe:
grey-heather
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Internetfarbe:
grau
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Hersteller:
myrtle beach
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: Schal, Winterschal, schlauchschal myrtle beach, fleeceschal, myrtle, beach, Urban-Style, MB6578, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.