Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myrtle beach Urban-Style Schlauchschal MB6578 Gr. 75 x 80 cm red-melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myrtle beach Urban-Style Schlauchschal MB6578 Gr. 75 x 80 cm red-melange
myrtle beach Urban-Style Schlauchschal MB6578 Gr. 75 x 80 cm red-melange
myrtle beach Urban-Style Schlauchschal MB6578 Gr. 75 x 80 cm red-melange
Artikel-Nr.:
     5417B-p965666
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223367867
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
Fleeceschal
Legere Passform Frische melange Optiken Feiner Single Jersey
Weitere Informationen:
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbe:
red-melange
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Internetfarbe:
rot
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Hersteller:
myrtle beach
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: Schal, Winterschal, schlauchschal myrtle beach, fleeceschal, myrtle, beach, Urban-Style, MB6578, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.