Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myrtle beach Urban-Style Schlauchschal MB6578 75 x 80 cm turquoise-melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myrtle beach Urban-Style Schlauchschal MB6578 75 x 80 cm turquoise-melange
myrtle beach Urban-Style Schlauchschal MB6578 75 x 80 cm turquoise-melange
myrtle beach Urban-Style Schlauchschal MB6578 75 x 80 cm turquoise-melange
Artikel-Nr.:
     5417B-p965667
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223367874
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
Fleeceschal
myrtle beach Urban-Style Schlauchschal MB6578

Ausführung:
  • Legere Passform
  • Frische melange Optiken
  • Feiner Single-Jersey
  • 75x80 cm

Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbe:
turquoise-melange
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Internetfarbe:
blau
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Hersteller:
myrtle beach
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: Schal, Winterschal, schlauchschal myrtle beach, fleeceschal, myrtle, beach, Urban-Style, MB6578, 75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.