Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spiralbohrer mit zyl. Schaft D338 HSS geschl. 10,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spiralbohrer mit zyl. Schaft D338 HSS geschl. 10,00 mm
Forum Spiralbohrer mit zyl. Schaft D338 HSS geschl. 10,00 mm
Forum Spiralbohrer mit zyl. Schaft D338 HSS geschl. 10,00 mm
Forum Spiralbohrer mit zyl. Schaft D338 HSS geschl. 10,00 mm
Forum Spiralbohrer mit zyl. Schaft D338 HSS geschl. 10,00 mm
Forum Spiralbohrer mit zyl. Schaft D338 HSS geschl. 10,00 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p966699
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784935722
EAN/GTIN:
     4317784935722
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Seitenspanwinkel, Kerntiefe und Kernanstieg normal. Pro Abmessung und Bestell-Nr. nur in Verpackungseinheiten (VE) lieferbar. Kreuzgeschliffen. Standardbohrer zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sinterreisen, Neusilber, Graphit. Kreuzschliff ab 2,0 mm Ø.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Stahl <1000 N:
30
Stahl <850 N:
16
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
133
Arbeitslänge:
87
Durchmesser:
10
Norm:
338
Normart:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Forum, Spiralbohrer, mit, zyl., Schaft, D338
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
351
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,90*
€ 9,80*
ab € 1,27*
€ 1,92*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,46*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.