Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh XP 205 S1P ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 205 S1P ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 205 S1P ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 205 S1P ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 205 S1P ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 205 S1P ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p967754
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692170794
EAN/GTIN:
     4043692170794
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 205 S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
  • Material: Sportline Obermaterial, Mikrofaser
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittssicherheit: metallfreie XP-Durchtrittsicherheit
  • clima-stream Koncept, erhöht die Atmungsaktivität, gleicht Feuchtigkeit im Schuhinnenraum aus, passt sich der Umgebungstemperatur an  
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittssicherheit: metallfreie XP-Durchtrittsicherheit
  • Sohle: MPU Light-Sohlentechnologie, rutschhemmend, antistatisch, Öl-, Säure- und Benzin beständig, 3D-Dämpfungssystem 
  • Weite: 10
  • schwarz/blau

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
41
Farbe:
schwarz/blau
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 65,92*
€ 78,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,64*
€ 79,94*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 68,02*
€ 83,65*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,40*
€ 83,96*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 84,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,65*
€ 99,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,69*
€ 96,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,68*
€ 90,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,97*
€ 88,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,02*
€ 80,94
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 68,02* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 4,00*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 6,58*
Zubehör
Atlas
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.