Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Extra lange Flachrundzange, 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Extra lange Flachrundzange, 280 mm
Bahco Extra lange Flachrundzange, 280 mm
Bahco Extra lange Flachrundzange, 280 mm
Bahco Extra lange Flachrundzange, 280 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p968821
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     158-N
EAN/GTIN:
     7311518277239
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • PVC-ummantelter Griff
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Hochglanzpoliert, rostschutzbehandelt
  • Extra lange, schlanke, gezahnte Backen
  • Spitzen für ein sicheres Greifen und ein leichteres Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Die gleichmäßig gearbeiteten Backen gewährleisten einen sicheren Griff am Werkstück
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Gewicht:
265 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Backenform:
flach-rund
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
280 mm
Typ:
Flachrundzange
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange, Bahco, Extra, lange, Flachrundzange,, 280 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,60*
€ 25,85*
€ 4,00*
ab € 17,24*
€ 25,99*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 26,08*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,41*
€ 27,19*
€ 3,50*
ab € 33,85*
€ 45,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.