Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 200 mm Industrieverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 200 mm Industrieverpackung
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 200 mm Industrieverpackung
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 200 mm Industrieverpackung
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 200 mm Industrieverpackung
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 200 mm Industrieverpackung
Artikel-Nr.:
     5417B-p969393
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2233D-200IP
EAN/GTIN:
     7314150114061
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Drahtschneider
  • PVC-beschichtete Griffe
  • Schälkapazität: 0,5 bis 5 mm
  • Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Brüniert, rostschutzbehandelt
  • Kabelschneider zum Abisolieren und Trennen von Kupfer- und Aluminiumkabeln
Weitere Informationen:
Typ:
Abisolier-Zange
Gesamtlänge:
200 mm
Länge:
200
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneidkapazität Cu:
13 mm
Schälkapazität:
70/50 mm
Länge des Kopfes:
28 mm
Stärke des Kopfes:
12 mm
Breite des Kopfes:
30 mm
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
280 g
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, bahco drahtschneider, drahtschneider 200mm, kabelschere, Bahco, mit, PVC-beschichteten, Griffen, für
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,34*
€ 28,56*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,12*
€ 41,98*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,93*
€ 43,39*
7 Tage
99
Frei Haus
ab € 28,60*
€ 48,09*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.