Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 240 mm Industrieverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 240 mm Industrieverpackung
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 240 mm Industrieverpackung
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 240 mm Industrieverpackung
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 240 mm Industrieverpackung
Bahco Kabelschneider mit PVC-beschichteten Griffen für Cu- und Al-Kabel 240 mm Industrieverpackung
Artikel-Nr.:
     5417B-p969394
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2233D-240IP
EAN/GTIN:
     7314150114078
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Drahtschneider
  • PVC-beschichtete Griffe
  • Schälkapazität: 0,5 bis 5 mm
  • Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Brüniert, rostschutzbehandelt
  • Kabelschneider zum Abisolieren und Trennen von Kupfer- und Aluminiumkabeln
Weitere Informationen:
Typ:
Abisolier-Zange
Gesamtlänge:
240 mm
Länge:
240
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneidkapazität Cu:
16 mm
Schälkapazität:
95/70 mm
Länge des Kopfes:
37 mm
Stärke des Kopfes:
14 mm
Breite des Kopfes:
35 mm
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
340 g
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, bahco drahtschneider, kabelschere, kabelschneider 240mm, Bahco, mit, PVC-beschichteten, Griffen, für
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,75*
€ 37,33*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,38*
€ 48,18*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,16*
€ 50,35*
7 Tage
44
Frei Haus
ab € 33,65*
€ 54,34*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.