Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Lackierte Abisolierpinzetten mit Kunststoff-Griffen, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Lackierte Abisolierpinzetten mit Kunststoff-Griffen, 130 mm
Bahco Lackierte Abisolierpinzetten mit Kunststoff-Griffen, 130 mm
Bahco Lackierte Abisolierpinzetten mit Kunststoff-Griffen, 130 mm
Bahco Lackierte Abisolierpinzetten mit Kunststoff-Griffen, 130 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p969479
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2530-40
EAN/GTIN:
     7314151317294
Suchbegriffe:
Abisolierpinzette
Lackabzieh Pinzette
Lackabziehpinzette
Mehrzweckpinzette
  • Werkstoff Federstahl, kunststoffbeschichtete Griffe
  • Brüniert mit ausgefrästen Klingen
  • 2530-40 mit 40 Zähnen/Zoll, für Draht von 0,5 mm bis 0,6 mm
  • 2530-32 mit 32 Zähnen/Zoll, für Draht von 0,7 mm bis 1 mm
  • Die Pinzetten bieten perfekte Ausgewogenheit, axiale Ausrichtung der Spitzen und Symmetrie, um höchste Ansprüche zu erfüllen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Bahco
Typ:
Abisolier-Zange
Gewicht:
1100
Länge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, präzisions pinzette, Bahco, Lackierte, Abisolierpinzetten, mit, Kunststoff-Griffen,, 130 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 29,20*
€ 40,00*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,74*
€ 40,49*
€ 6,90*
ab € 31,60*
€ 42,96*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,22*
€ 44,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.