Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Spezial-Klemmschere, Backen mit feiner Zahnung, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Spezial-Klemmschere, Backen mit feiner Zahnung, 160 mm
Bahco Spezial-Klemmschere, Backen mit feiner Zahnung, 160 mm
Bahco Spezial-Klemmschere, Backen mit feiner Zahnung, 160 mm
Bahco Spezial-Klemmschere, Backen mit feiner Zahnung, 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p969516
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2705R
EAN/GTIN:
     7314151821470
Suchbegriffe:
Chirurgische Pinzette
Chirurgische Pinzetten
Hakenpinzette
Mikrochirurgische Pinzette
  • Backen mit feiner Zahnung
  • Aus Edelstahl
  • Vernickelt und verchromt, hochglanzpoliert
  • Klemmschere für verschiedene Einsatzbereiche und zum Halten kleiner Teile und Drähte
  • Mit Feststellraste
  • Einzelhandelsverpackung
Weitere Informationen:
Gewicht:
40 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
160
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmschere, chirurgische pinzette, Bahco, Spezial-Klemmschere,, Backen, mit, feiner, Zahnung,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,09*
€ 28,25*
€ 6,90*
ab € 19,94*
€ 28,51*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,44*
€ 30,47*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.