Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ersatzblatt für die Laubsägen 302 und 502 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ersatzblatt für die Laubsägen 302 und 502 130 mm
Bahco Ersatzblatt für die Laubsägen 302 und 502 130 mm
Bahco Ersatzblatt für die Laubsägen 302 und 502 130 mm
Bahco Ersatzblatt für die Laubsägen 302 und 502 130 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p969773
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     302-6X4P
EAN/GTIN:
     7311518017590
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
bahco laubsägeblatt
laubsägeblatt
  • Sägeblatt-Satz für Laubsägen 302 und 502
  • Je vier Blatt von: 51W, 53W, 55W, 57W, 73M und 83S
Weitere Informationen:
Blattlänge:
130
Hersteller:
Bahco
Länge:
130 mm
Gewicht:
20 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Handsägetyp:
Laubsäge
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Ersatzblatt, für, die, Laubsägen, 302
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 8,95*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,90*
€ 9,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.