Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Reibahle, 10 bis 54 mm, aus Aluminium, 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Reibahle, 10 bis 54 mm, aus Aluminium, 85 mm
Bahco Reibahle, 10 bis 54 mm, aus Aluminium, 85 mm
Bahco Reibahle, 10 bis 54 mm, aus Aluminium, 85 mm
Bahco Reibahle, 10 bis 54 mm, aus Aluminium, 85 mm
Bahco Reibahle, 10 bis 54 mm, aus Aluminium, 85 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p969876
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     318-54
EAN/GTIN:
     7311518296254
Suchbegriffe:
Bahco
Reibahle,
10
bis
  • Reibahle zum Entgraten von Rohren aus Kupfer, Stahl und Edelstahl
  • Aluminiumgehäuse mit Klingen aus einer Hochleistungs-Stahllegierung
  • Für internes und externes Entgraten
  • Aluminium body
  • High-performance alloy steel blades
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Äußerer Durchmesser:
68 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
85 mm
Innendurchmesser:
12-54 mm
Durchmesser:
12-54 mm
Gewicht:
483 g
Weitere Suchbegriffe: 54 mm,, aus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 94,07*
€ 120,08*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,84*
€ 120,69*
7 Tage
108
Frei Haus
ab € 85,80*
€ 126,09*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.