Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p970016 Herst.-Nr.: 3681-16 EAN/GTIN: 7314150132997 |
| |
|
| | |
| - 90° Schwenkwinkel
- Aus Spezialstahllegierung, gehärtet
- Phosphatiert mit poliertem Kopf
- Langes, konisch zulaufendes Ende zum Ausrichten und Rollkopf zum Hebeln
- Zwei Eisen gemeinsam funktionieren als Abzieher
- Für Arbeiten an engen Stellen
- Mit konischem Ende zur Ausrichtung von Teilen
Weitere Informationen: | | Länge: | 406 mm | Gewicht: | 450 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Stärke des Kopfes: | 14 mm | Breite des Kopfes: | 44 mm | Griffdurchmesser: | 14 mm | Hersteller: | Bahco | Gesamtlänge: | 406 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, Bahco, Rollkopf-Hebeleisen, mit, brüniertem, Schaft,, 406 mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,52* | € 27,64* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,35* | € 28,29* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,27* | € 32,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|