Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Wechselbarer Lochstanzen-Satz 3-20 mm - 11-tlg. im Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Wechselbarer Lochstanzen-Satz 3-20 mm - 11-tlg. im Kunststoffkoffer
Bahco Wechselbarer Lochstanzen-Satz 3-20 mm - 11-tlg. im Kunststoffkoffer
Bahco Wechselbarer Lochstanzen-Satz 3-20 mm - 11-tlg. im Kunststoffkoffer
Bahco Wechselbarer Lochstanzen-Satz 3-20 mm - 11-tlg. im Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p971031
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     400.003.020
EAN/GTIN:
     8412814403205
Suchbegriffe:
Bahco
Wechselbarer
Lochstanzen-Satz
3-20 mm
  • 11-teiliger Satz
  • 10 Stanzen und ein Griff
  • Zum Stanzen von Schaumstoff, Leder, Karton, Gummi, Faserstoff, Kunststoff und Blei
  • Stanzendurchmesser: 3, 4 , 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm
  • Die Stanzen können sehr leicht platziert und mit einer kleinen Drehung arretiert werden
  • Verpackt in einem robusten Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3-20 mm
Gewicht:
594 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzahl der Teile:
11
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: -, 11-tlg.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 94,88*
€ 121,54*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 97,76*
€ 122,19*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.