Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Fäustel mit Hickory-Stiel 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Fäustel mit Hickory-Stiel 2 kg
Bahco Fäustel mit Hickory-Stiel 2 kg
Bahco Fäustel mit Hickory-Stiel 2 kg
Bahco Fäustel mit Hickory-Stiel 2 kg
Bahco Fäustel mit Hickory-Stiel 2 kg
Artikel-Nr.:
     5417B-p971655
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     484-2000
EAN/GTIN:
     7311518024338
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Holzstiel
  • Mit konvexen, spezialgehärteten Schlagflächen
  • Ein hochwertiges Werkzeug für professionelle Arbeiten
  • Der hochwertige Hickory-Stiel mit gerader Maserung sorgt für ein Höchstmaß an Bedienersicherheit und -komfort
  • Zusätzlich gehärtet und wärmebehandelt, um auch besonders hohen Schlagbelastungen standzuhalten
  • Normen: DIN 6475, GS-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
310 mm
Länge:
310
Norm:
DIN 6475
Gewicht:
2100 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht des Kopfes:
2000 g
Länge des Kopfes:
115 mm
Breite des Kopfes:
50 mm
Kopflänge:
115
Hersteller:
Bahco
Stielmaterial:
Hickory
Kopfgewicht:
2000 g
Weitere Suchbegriffe: fäustel eschenstiel, fäustel, bahco fäustel, Bahco, mit, Hickory-Stiel, 2, kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,94*
€ 34,24*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,83*
€ 34,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,80*
€ 43,94*
€ 8,95*
ab € 38,17*
€ 45,80*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.