Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4" Standard-Bit für Nr.3-Robertson-Schrauben 50 mm - 5 Stk./Kunststoffbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/4" Standard-Bit für Nr.3-Robertson-Schrauben 50 mm - 5 Stk./Kunststoffbox
Bahco 1/4" Standard-Bit für Nr.3-Robertson-Schrauben 50 mm - 5 Stk./Kunststoffbox
Bahco 1/4" Standard-Bit für Nr.3-Robertson-Schrauben 50 mm - 5 Stk./Kunststoffbox
Bahco 1/4" Standard-Bit für Nr.3-Robertson-Schrauben 50 mm - 5 Stk./Kunststoffbox
Artikel-Nr.:
     5417B-p971800
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/50R3
EAN/GTIN:
     7314150200252
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
  • Antrieb: 1/4" Sechskant DIN 3126 und ISO 1173, C 6.3
  • Für Robertson-Vierkant-Schrauben
  • Für alle Schraubanwendungen in Handwerk und Industrie
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Ausführung: zinkphosphatiert
  • Erhältlich in kleiner Blisterverpackung je 3 Stück und Kunststoffbox je 5 Stück
  • Robuste Bits
  • Für universelle Verwendung
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Norm:
DIN 3126
Gewicht:
10 g
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Innenvierkant
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
3
Hersteller:
Bahco
Größe:
#3
Antriebsform:
Sechskant
Verpackungseinheit (Stück):
5
Klingenlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, bit vierkant gr. 3, bit (vierkant), Bahco, 1/4", Standard-Bit, für, Nr.3-Robertson-Schrauben, 50 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,59*
€ 21,13*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,69*
€ 21,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.