Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4"-Standard-Bit für M3 XZN-Schrauben 25 mm - 10 Stk. pro Kunststoffbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/4"-Standard-Bit für M3 XZN-Schrauben 25 mm - 10 Stk. pro Kunststoffbox
Bahco 1/4"-Standard-Bit für M3 XZN-Schrauben 25 mm - 10 Stk. pro Kunststoffbox
Bahco 1/4"-Standard-Bit für M3 XZN-Schrauben 25 mm - 10 Stk. pro Kunststoffbox
Bahco 1/4"-Standard-Bit für M3 XZN-Schrauben 25 mm - 10 Stk. pro Kunststoffbox
Artikel-Nr.:
     5417B-p971870
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/M3
EAN/GTIN:
     7314150199730
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
  • Antrieb: 1/4" Sechskant DIN 3126 und ISO 1173, C 6.3
  • Für XZN (Vielzahn)-Schrauben
  • XZN (Vielzahn)-Schrauben werden häufig in der Automobilindustrie benutzt, wenn hohe Drehmomente angewendet werden
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Ausführung: zinkphosphatiert
  • Erhältlich in kleiner Blisterverpackung je 3 Stück und Kunststoffbox je 5 Stück
  • Robuste Bits
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Größe:
M3
Länge:
25 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
5 g
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Vergütung Abtriebsspitze:
Flachplattenschieber
VDE-geprüft:
Nein
Vergütung Klingenmaterial:
Flachplattenschieber
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingendurchmesser:
-
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße (metrisch):
M3
Abtriebsgröße:
3
Abtriebsform:
Innenvielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, bit (vielzahn) m3, bit (vielzahn), Bahco, 1/4"-Standard-Bit, für, M3, XZN-Schrauben, 25 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,40*
€ 28,81*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,27*
€ 29,57*
6 Tage
107
Frei Haus
ab € 19,18*
€ 34,83*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.