Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4" Standard Schraubendreher Bits für TORQ-SET 1 mm Sicherheitsschrauben 25 mm - 5 Stk./Kunststoffbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/4" Standard Schraubendreher Bits für TORQ-SET 1 mm Sicherheitsschrauben 25 mm - 5 Stk./Kunststoffbox
Bahco 1/4" Standard Schraubendreher Bits für TORQ-SET 1 mm Sicherheitsschrauben 25 mm - 5 Stk./Kunststoffbox
Bahco 1/4" Standard Schraubendreher Bits für TORQ-SET 1 mm Sicherheitsschrauben 25 mm - 5 Stk./Kunststoffbox
Bahco 1/4" Standard Schraubendreher Bits für TORQ-SET 1 mm Sicherheitsschrauben 25 mm - 5 Stk./Kunststoffbox
Artikel-Nr.:
     5417B-p971964
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/TS-1
EAN/GTIN:
     7314150199396
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
  • Antrieb: 1/4" Sechskant DIN 3126 und ISO 1173, C 6.3
  • Für TORQ-SET-Sicherheitsschrauben
  • Für alle Schraubanwendungen bei denen Schrauben mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden müssen
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Ausführung: zinkphosphatiert
  • In Kunststoffbox mit 5 Stück
  • Robuste Bits
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Gewicht:
5 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
1
Vergütung Abtriebsspitze:
Flachplattenschieber
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
1
Antriebsform:
Sechskant
Anzahl der Teile:
5
Hersteller:
Bahco
Größe:
1
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsform:
Torq-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Torq-Set-Bit-Satz, bahco bit-satz, bit satz, schraubendrehersatz 5 teilig, Bahco, 1/4", Standard, Schraubendreher, Bits, für
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,75*
€ 28,35*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,71*
€ 29,00*
6 Tage
175
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 34,38*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.