Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schraubstock mit rundem Schlitten und austauschbaren Backen, für hohe Beanspruchungen, kompatibel mit Drehsockel 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Schraubstock mit rundem Schlitten und austauschbaren Backen, für hohe Beanspruchungen, kompatibel mit Drehsockel 125 mm
Bahco Schraubstock mit rundem Schlitten und austauschbaren Backen, für hohe Beanspruchungen, kompatibel mit Drehsockel 125 mm
Bahco Schraubstock mit rundem Schlitten und austauschbaren Backen, für hohe Beanspruchungen, kompatibel mit Drehsockel 125 mm
Bahco Schraubstock mit rundem Schlitten und austauschbaren Backen, für hohe Beanspruchungen, kompatibel mit Drehsockel 125 mm
Bahco Schraubstock mit rundem Schlitten und austauschbaren Backen, für hohe Beanspruchungen, kompatibel mit Drehsockel 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p972014
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     601001250
EAN/GTIN:
     8413345202312
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock bahco
  • Schraubstock mit rundem Schlitten, für hohe Beanspruchungen geeignet
  • Hergestellt aus hochwertigem Gussstahl
  • Austauschbare oberflächengehärtete Backen
  • Beschichtete Gewindespindel zur komfortablen Handhabung
  • Gusseiserne, verchromte Spindel mit Sicherheitsringen aus Gummi
  • Übergroßer polierter Amboss
  • Geeignet für die Verwendung mit Drehsockel 833SB
  • Ersatz-Backen und -Spindel 6010M und 6010H
  • Normen: UNE 16598
  • Besonders sanfter Betrieb dank der beschichteten Gewindespindel
  • Der übergroße Amboss bietet zusätzlichen Arbeitsraum
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Loch-Ø:
13
Backenbreite:
125
Hersteller:
Bahco
Länge:
349
Gewicht:
18,2
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, Bahco, Schraubstock, mit, rundem, Schlitten, und
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 327,61*
€ 389,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,05*
€ 405,09*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,29*
€ 463,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,53*
€ 459,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,09*
€ 415,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,80*
€ 405,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,61*
€ 389,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.