Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schraubstock mit Vierkant-Schlitten und austauschbaren Backen, für hohe Beanspruchungen, kompatibel mit Drehsockel 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Schraubstock mit Vierkant-Schlitten und austauschbaren Backen, für hohe Beanspruchungen, kompatibel mit Drehsockel 175 mm
Bahco Schraubstock mit Vierkant-Schlitten und austauschbaren Backen, für hohe Beanspruchungen, kompatibel mit Drehsockel 175 mm
Bahco Schraubstock mit Vierkant-Schlitten und austauschbaren Backen, für hohe Beanspruchungen, kompatibel mit Drehsockel 175 mm
Bahco Schraubstock mit Vierkant-Schlitten und austauschbaren Backen, für hohe Beanspruchungen, kompatibel mit Drehsockel 175 mm
Bahco Schraubstock mit Vierkant-Schlitten und austauschbaren Backen, für hohe Beanspruchungen, kompatibel mit Drehsockel 175 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p972036
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     607201750
EAN/GTIN:
     8413345030564
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock bahco
  • Hochleistungs-Schraubstock mit eckigem Schlitten
  • Hergestellt aus hochwertigem Gussstahl
  • Austauschbare oberflächengehärtete Backen
  • Beschichtete Gewindespindel zur komfortablen Handhabung
  • Gusseiserne, verchromte Spindel mit Sicherheitsringen aus Gummi
  • Übergroßer polierter Amboss
  • Geeignet für die Verwendung mit Drehsockel 833SB
  • Ersatzbacken und -spindel, 6072M und 6070H
  • Normen: UNE 16598
  • Besonders sanfter Betrieb dank der beschichteten Gewindespindel
  • Der übergroße Amboss bietet zusätzlichen Arbeitsraum
Weitere Informationen:
Backenbreite:
175
Hersteller:
Bahco
Länge:
551
Gewicht:
30,8
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Loch-Ø:
17
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, Bahco, Schraubstock, mit, Vierkant-Schlitten, und, austauschbaren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 441,29*
€ 515,89*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 446,91*
€ 521,55*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,33*
€ 540,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,89*
€ 613,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,09*
€ 610,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,51*
€ 545,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,90*
€ 537,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,29*
€ 525,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.