Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 20-Zähne Kreissägeblätter mit hartmetallbestückten, mittelgrobe Zähne für Arbeiten in Holz, 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 20-Zähne Kreissägeblätter mit hartmetallbestückten, mittelgrobe Zähne für Arbeiten in Holz, 210 mm
Bahco 20-Zähne Kreissägeblätter mit hartmetallbestückten, mittelgrobe Zähne für Arbeiten in Holz, 210 mm
Bahco 20-Zähne Kreissägeblätter mit hartmetallbestückten, mittelgrobe Zähne für Arbeiten in Holz, 210 mm
Bahco 20-Zähne Kreissägeblätter mit hartmetallbestückten, mittelgrobe Zähne für Arbeiten in Holz, 210 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p973019
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8501-17
EAN/GTIN:
     7311518004897
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 210mm
kreissägeblatt
  • Kreissägeblätter mit hartmetallbestückten Zähnen für tragbare Sägen und Tischsägen bei Holzanwendungen
  • Positiver Spanwinkel
  • Blätter aus gehärtetem, kaltgewalztem Stahl
  • Spezielle Schlitze zur Aufnahme der reibungsbedingten Ausdehnung des Stahls während des Sägens
  • Für einige Sägeblätter sind Reduziermanschetten (Abmessung D) erhältlich, um bei Bedarf den Innendurchmesser zu erhöhen
  • In Einzelhandelsverpackung verpackt
  • Kreissägeblätter mit ATB-Zahnschliff liefern saubere Ergebnisse und eignen sich für Längs- und Querzuschnitte in Holz
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
30
Anzahl der Zähne:
20
Hersteller:
Bahco
Außendurchmesser:
210
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Weitere Suchbegriffe: bahco kreissägeblatt, Bahco, 20-Zähne, Kreissägeblätter, mit, hartmetallbestückten,, mittelgrobe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,02*
€ 31,16*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,93*
€ 32,02*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 37,08*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.