Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 40-Zähne Kreissägeblätter mit hartmetallbestückten, feinen Zähnen für Arbeiten in Holz, 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 40-Zähne Kreissägeblätter mit hartmetallbestückten, feinen Zähnen für Arbeiten in Holz, 210 mm
Bahco 40-Zähne Kreissägeblätter mit hartmetallbestückten, feinen Zähnen für Arbeiten in Holz, 210 mm
Bahco 40-Zähne Kreissägeblätter mit hartmetallbestückten, feinen Zähnen für Arbeiten in Holz, 210 mm
Bahco 40-Zähne Kreissägeblätter mit hartmetallbestückten, feinen Zähnen für Arbeiten in Holz, 210 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p973020
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8501-17F
EAN/GTIN:
     7311518220990
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 210mm
kreissägeblatt
  • Kreissägeblätter mit hartmetallbestückten Zähnen für tragbare Sägen und Tischsägen bei Holzanwendungen
  • Positiver Spanwinkel
  • Blätter aus gehärtetem, kaltgewalztem Stahl
  • Spezielle Schlitze zur Aufnahme der reibungsbedingten Ausdehnung des Stahls während des Sägens
  • Für einige Sägeblätter sind Reduziermanschetten (Abmessung D) erhältlich, um bei Bedarf den Innendurchmesser zu erhöhen
  • In Einzelhandelsverpackung verpackt
  • Kreissägeblätter mit ATB-Zahnschliff liefern saubere Ergebnisse und eignen sich für Längs- und Querzuschnitte in Holz
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
30
Anzahl der Zähne:
40
Hersteller:
Bahco
Außendurchmesser:
210
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Weitere Suchbegriffe: bahco kreissägeblatt, Bahco, 40-Zähne, Kreissägeblätter, mit, hartmetallbestückten,, feinen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,92*
€ 34,60*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,00*
€ 36,03*
6 Tage
55
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 40,74*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.