Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BahcoFIT flexibler magnetischer Heber mit Gummigriff, 13 mm x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BahcoFIT flexibler magnetischer Heber mit Gummigriff, 13 mm x 400 mm
BahcoFIT flexibler magnetischer Heber mit Gummigriff, 13 mm x 400 mm
BahcoFIT flexibler magnetischer Heber mit Gummigriff, 13 mm x 400 mm
BahcoFIT flexibler magnetischer Heber mit Gummigriff, 13 mm x 400 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p973764
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150285600
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
bahco magnetheber
magnet heber
  • 2-Komponenten-Griff mit vertikalen Rillen für komfortablen Griff und maximale Kraftübertragung, verhindert Abrutschen
  • Gummierter Griff
  • Klinge verchromt und poliert
  • Erleichtert den Zugang an schwer erreichbare Stellen dank flexiblem Schaft
  • SB-Verpackung mit Kunststoffaufhänger
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge:
400 mm
Haftkraft:
3
Grifflänge:
117 mm
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
517 mm
Länge:
517
Durchmesser:
13 mm
Ausführung:
biegsam
Gewicht:
170 g
Weitere Suchbegriffe: BahcoFIT, flexibler, magnetischer, Heber, mit, Gummigriff,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,54*
€ 37,49*
€ 8,95*
ab € 26,39*
€ 37,56*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,12*
€ 39,07*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.