| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974305 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150170586 |
| |
|
| | |
| - 24V Steckdosen-Tester 7-polig [24N]
- Prüft elektrische Steckdosen in LKW, landwirtschaftlichen und Nutzfahrzeugen
- Geeignet für 24-V-Fahrzeuge
- Kabellänge 4 m
- Intuitive Konstruktion. Einfach anzuwenden und verständliche Ergebnisse
- CAN-Bus-fähig
- CE-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Breite: | 63 | Länge: | 160 | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | Spannung: | 24 | Höhe: | 55 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: -, 7 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 120,25* | € 152,95* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,69* | € 153,81* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,46* | € 156,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|