Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974363 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150178940 |
| |
|
| | |
| - Tragbarer Hydraulik-Satz zur Ausrichtung von Kolben
- Schnellklick-Montagesystem für einfachere und schnellere Bedienung
- Satz BH8PR10000: Belastbarkeit: 10 T
- Satz BH8PR4000: Belastbarkeit: 4 T
- Jeder Satz umfasst: Handpumpe, Schlauch, hydraulischen Zylinderkolben, Spreizkolben, Gummikopf, Gummiflachboden, 90°-V-Boden, geriffelten Sattel, Adapter mit Außengewinde und eine große Auswahl an Verlängerungsschläuchen
- Durchmesser der Schlauch-Aufnahme: 1/4" 1/4
- Lieferung in einem Kunststoffkoffer
- Kunststoffkoffer der 10T-Version ist mit Rädern ausgestattet
- CE-zertifiziert gemäß 2006/42/EG und BS EN1494
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Gewicht: | 18,65 kg | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 197,31* | € 240,47* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,91* | € 244,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|