Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Rechteckige Magnetschale mit Kunststoff (PVC) Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Rechteckige Magnetschale mit Kunststoff (PVC) Ablage
Bahco Rechteckige Magnetschale mit Kunststoff (PVC) Ablage
Bahco Rechteckige Magnetschale mit Kunststoff (PVC) Ablage
Bahco Rechteckige Magnetschale mit Kunststoff (PVC) Ablage
Bahco Rechteckige Magnetschale mit Kunststoff (PVC) Ablage
Artikel-Nr.:
     5417B-p974398
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150242245
Suchbegriffe:
Magnetschale
Sammelbehälter
bahco magnetschale
sammelbehälter kunststoff
  • Rechteckige Magnet-Ablageschale
  • Zur Aufbewahrung von Bolzen, Muttern, Schrauben und Werkzeugen
  • Gummigeschützte Unterseite hält an allen magnetisierbaren Oberflächen
  • Gummigeschützte Unterseite schützt die Karosserie vor Beschädigungen
  • Zusätzliche Ablage aus ABS-Kunststoff zur Aufbewahrung von nicht-metallischen Teilen
  • In der Erweiterung können Gegenstände senkrecht aufbewahrt werden, ohne herauszufallen
  • Aus Edelstahl
  • Abmessungen: 240 x 140 mm
  • SB-Verpackung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Breite:
140 mm
Länge:
240 mm
Gewicht:
480 g
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter, Bahco, Rechteckige, mit, Kunststoff, (PVC)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,30*
€ 25,23*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 25,33*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.