Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974577 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150127122 |
| |
|
| | |
| - Schlagschnur aus orangefarbenem Nylon und Baumwolle
- Hohe Kalkspeicherung
- Mit dreifacher Rückspulgeschwindigkeit
- Kupplungsfunktion für das problemlose und schnelle Rückspulen
- Mit Einhängeöse und Haken sowie integriertem Gürtelclip
- Senklot
- Bruchdehnung von 16 kg
- Lange Intervalle zwischen dem Nachfüllen, dank der Kalkkapazität von 50 g
- Kann auch als Senklot verwendet werden
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 30 mm | Gewicht: | 180 g | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Schnurlänge: | 30 | Hersteller: | Bahco | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,91* | € 13,55* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,41* | € 13,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,297* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|