Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p975441 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150224326 |
| |
|
| | |
| - Universal-Schaltschrankschraubenschlüssel für alle gängigen Schließsysteme
- Ein Schlüssel für neun Anwendungen
- Doppelter Schaltmechanismus ermöglicht Verriegelung auf acht verschiedenen Positionen
- Aufbewahrung von 1 Vierkant 5 mm - geeignet zur Heizungsentlüftung - und 1 1/4" Bithalter im Gehäuse, inkl. Magnet
- Schließung Vierkant: 5, 6, 7-8, 9-10 mm
- Schließung Dreikant: 7,8-9,10-11 mm
- Doppelbart: 35 mm
- Schließung Halbmond: 6 mm
- Aus Zinkdruckguss
- Sicherheitskette mit Karabinerhaken
- Geeignet für neun Anwendungen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schaltschrankschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Halbmond: | 6 | Dreikant: | 7 / 8 - 9 / 10 - 11 | Schaltschrankverriegelung: | 3-5 | Vierkant 8 mm: | Ja | Vierkant 6 mm: | Ja | Vierkant: | 5 / 6 / 7 - 8 / 9 - 10 mm | Hersteller: | Bahco | Gewicht: | 210,7 g | Länge: | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, 9-in-1, Schaltschrankschraubenschlüssel,, 95 mm x 95 mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,78* | € 38,70* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 28,46* | € 38,71* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 28,87* | € 39,26* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,68* | € 40,33* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,50* | € 44,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|