| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p976540 Herst.-Nr.: 7USIT10 EAN/GTIN: 8425586499123 |
| | |
|
| | |
| Der SIT-Bit ist für VELOX SIT Spanplattenschrauben geeignet. Durch diesen innovativen Bit erhalten Sie einen deutlich verbesserten Arbeitskomfort, da die Schraube leicht auf dem Bit stecken bleibt und nicht taumeln kann. Es entsteht eine perfekte Kraftübertragung durch seine konische Form. Da der Bit mit der Schraube eine exakte Passform annimmt, verschleißt der Bit weniger. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 1/4"x25 mm | Ausführung: | Bit | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Antriebsgröße (in Zoll): | 1/4 | Klingenmaterial: | Metall | Klingenlänge: | 25 | Verpackungsart: | Blister | Typ: | Bit SIT 10 | Hersteller: | CELO | Abtriebsgröße: | 10 | Abtriebsform: | SIT (ASSY) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CELO, ASSI, SIT, Schraubenantrieb, Kraftantrieb, Apolo MEA |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Box | € 4,95* | ab € 4,35* | € 6,43* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 8,75* | € 13,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|