Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Schellenset FX 12 RI 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Schellenset FX 12 RI 90
CELO Schellenset FX 12 RI 90
CELO Schellenset FX 12 RI 90
CELO Schellenset FX 12 RI 90
CELO Schellenset FX 12 RI 90
CELO Schellenset FX 12 RI 90
Artikel-Nr.:
     5417B-p976548
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     90RIEDRN
EAN/GTIN:
     8421814434379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die CELO Rohrschelle RI ist wegen ihrer Mutter M8 und M10 Gewinde sehr flexibel verwendbar.
Es sind unverlierbare Schrauben an der Rohrschelle RI befestigt.
Außerdem ist eine solide Verschweißung der Mutter vorhanden.
Schallisolierung durch die EPDM Einlage.
Die Rohrschelle RIF ist durch ihre Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +100°C ideal für die Montage von Warmwasser- und Heizungsleitungen geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
90 mm
Werkstoff:
Metall und EPDM Einlage
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Set mit:
2 x Dübel FX 12 und Stockschraube 10,0 x 100 und RI 90
Schellenbreite:
20 mm
für Rohrdurchmesser Plastik:
90 mm
für Rohrdurchmesser Stahl:
3" Zoll
für Rohrdurchmesser Kupfer:
89 mm
Anzahl:
2
Traglast:
150 kg
Verpackungsart:
Beutel
Typ:
RI 90 Set
Spannbereich:
83-93 mm
Nenngröße:
3
Blechstärke:
2 mm
Anschlussgewinde:
M8 + M10
Innendurchmesser:
85-90 mm
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, Wasserleitung, Schwerlastrohrschelle, apolo, Apolo MEA, Schelle, Rohrschelle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
15
€ 4,90*
ab € 4,78*
€ 6,51*
4 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 6,55*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 45 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 750 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 97,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.